印刷までの待ち時間を短縮しコストを抑えたエントリーモデル。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【写真も文字もくっきり、4色ハイブリッドインク】
色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【迷わず使いやすいオペレーションパネル】
シンプルでコンパクトなデザインに、小さくても見やすいモノクロディスプレイで操作しやすい設計です。
【用紙コストを節約、自動両面プリント】
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料の印刷にも便利です。その他、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載しています。
【Wi-Fi&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオン。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。