腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ)

腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) - サンコー

毛布をかけたままスマホ・ゲームができる!首も肩も暖かい、腕が通せる電気毛布。

セット内容本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル100%、コントローラー:ABS質量(g)約900電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源側:2.0、毛布側:0.5定格消費電力(W)40消費電力量(Wh)強:約35 中:約30 弱:約20寸法(縦×横)(cm)150×125、腕出し口:5×19表面温度(℃)強:約49 中:約40 弱:約32内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938801UDDS24H-JU
8,164
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする