サンコー
腕だし電気毛布「だら活毛布」(グレー)
毛布をかけたままスマホ・ゲームができる!首も肩も暖かい、腕が通せる電気毛布。
セット内容
本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書
材質
本体:ポリエステル100%、コントローラー:ABS
質量(g)
約900
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
電源側:2.0、毛布側:0.5
定格消費電力(W)
40
消費電力量(Wh)
強:約35 中:約30 弱:約20
寸法(縦×横)(cm)
150×125、腕出し口:5×19
表面温度(℃)
強:約49 中:約40 弱:約32
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938785
UDDS24H-GL
¥
8,164
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません