MTO
4灯式スタンドライトひまわり
防雨・屋外用
明るい!最大12,000ルーメン!
照射スタイル自由自在。
DC12V COB パネルライト
用途
雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
仕様
【パネルライト】4枚
付属品
13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
接続コード:3
全光束(Lm)
3000
電源タイプ
電源コード式
防水仕様
防雨
使用場所
屋外
光色
昼光色
高さ(m)
最大3.2
電球の種類
COB
内容量
1台
注意
※調光器・アダプター・コンセント部分は全く防水ではありません。水がかからない様にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64938286
DCC050
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください