曜日別特売

消臭マット付き6面大型パネルヒーター

消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー消臭マット付き6面大型パネルヒーター - サンコー

本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター

仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間内容量1個
注意
※靴を脱いでご使用ください。
※本体は洗濯できません。
※極端に温度が低い場所では十分な性能が発揮できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64938819PNLH25HBK
11,636
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする