ノーブランド
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
2~50
穴数
2
材種
その他ゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法LA(mm)
寸法WA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12333101
RSAN-PESA
ポリエチレンフォーム
青
100~1000
100~1000
オープン
¥
863~
¥
949~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333110
RSAN-PESH
ポリエチレンフォーム
灰
100~1000
100~1000
オープン
¥
863~
¥
949~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333119
RSAN-PESK
ポリエチレンフォーム
黒
100~1000
100~1000
オープン
¥
863~
¥
949~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336330
RSAN-PEG
ポリエチレンフォーム
灰
15~1000
15~1000
オープン
¥
357~
¥
393~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336339
RSAN-PEB
ポリエチレンフォーム
青
15~1000
15~1000
オープン
¥
357~
¥
393~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336348
RSAN-PEZ
低臭性ポリエチレンフォーム
黒
15~1000
15~1000
オープン
¥
363~
¥
399~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。