曜日別特売

【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴

【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

形状平板・平プレート板厚(mm)2~50穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法LA(mm)
寸法WA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333146RSAS-PESAポリエチレンフォーム100~1000100~1000
オープン
1,006
1,107(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333155RSAS-PESHポリエチレンフォーム100~1000100~1000
オープン
1,006
1,107(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333171RSAS-PESKポリエチレンフォーム100~1000100~1000
オープン
1,006
1,107(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336427RSAS-PEGポリエチレンフォーム15~100015~1000
オープン
464
510(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336436RSAS-PEBポリエチレンフォーム15~100015~1000
オープン
464
510(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12336445RSAS-PEZ低臭性ポリエチレンフォーム15~100015~1000
オープン
470
517(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする