ノーブランド
【オーダー】EPTゴムシート 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状
平板・平プレート
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
硬度
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31491279
RSAI-EPTPO65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
591~
¥
650~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491288
RSAI-EPTW65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
600~
¥
660~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333505
RSAI-EPT70
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 70
エチレンプロピレン
オープン
¥
787~
¥
866~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333521
RSAI-EPT50
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 50
エチレンプロピレン
オープン
¥
800~
¥
880~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333530
RSAI-EPT90
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 90
エチレンプロピレン
オープン
¥
809~
¥
890~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336759
RSAI-EPT
EPTゴムシート
黒
デュロメーターA65
エチレンプロピレン
オープン
¥
270~
¥
297~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62856635
RSAI-EPT65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白
ショアA65°
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
957~
¥
1,053~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。