【オーダー】EPTゴムシート 2穴

【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。

形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491525RSAN-EPTPO65エチレンプロピレンゴム(EPT)黒色アスカ―A 65度エチレンプロピレンゴム
オープン
691
760(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491541RSAN-EPTW65エチレンプロピレンゴム(EPT)白色アスカ―A 65度エチレンプロピレンゴム
オープン
700
770(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333670RSAN-EPT70エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 70エチレンプロピレン
オープン
930
1,023(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333679RSAN-EPT50エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 50エチレンプロピレン
オープン
943
1,037(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333688RSAN-EPT90エチレンプロピレンゴム(EPT)タイプA 90エチレンプロピレン
オープン
951
1,046(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336838RSAN-EPTEPTゴムシートデュロメーターA65エチレンプロピレン
オープン
377
415(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62856757RSAN-EPT65エチレンプロピレンゴム(EPT)ショアA65°エチレンプロピレンゴム
オープン
1,243
1,367(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする