ノーブランド
【オーダー】EPTゴムシート 4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
硬度
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31492031
RSAY-EPTPO65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
891~
¥
980~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492040
RSAY-EPTW65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白色
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
900~
¥
990~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333986
RSAY-EPT70
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 70
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,216~
¥
1,338~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333995
RSAY-EPT50
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 50
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,229~
¥
1,352~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334011
RSAY-EPT90
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
タイプA 90
エチレンプロピレン
オープン
¥
1,237~
¥
1,361~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12336996
RSAY-EPT
EPTゴムシート
黒
デュロメーターA65
エチレンプロピレン
オープン
¥
591~
¥
650~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62857001
RSAY-EPT65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白
ショアA65°
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
1,814~
¥
1,995~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。