曜日別特売

【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし

【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。

材質フッ素ゴム形状平板・平プレート材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333381RSAZ-FRタイプA 80
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491227RSAZ-FR60黒色アスカーA 60度
オープン
2,343
2,577(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856529RSAZ-FKM75ショアA75°
オープン
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする