ノーブランド
【オーダー】クラフトパルプシート 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質
クラフトパルプ
形状
平板・平プレート
色
茶
板厚(mm)
0.3~1
穴数
0
寸法LA(mm)
100~1000
寸法WA(mm)
100~1000
材種
その他ゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12332988
RSAZ-PR
オープン
¥
54~
¥
59~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
離島
1
お送りできません