曜日別特売

【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴

【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】ウレタンゴムシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
機械的強度が非常に大きく、耐オゾン性、耐候性に優れている。

仕様穴種:ウレタンゴム材質ウレタンゴム形状平板・平プレート穴数3寸法LA(mm)100~2000寸法WA(mm)100~1000材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12333871RSAS-UR90黄透明タイプA 901.5~50
オープン
1,159
1,275(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333880RSAS-UR70茶褐色タイプA 702~20
オープン
1,287
1,416(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333889RSAS-UR50茶褐色タイプA 502~10
オープン
1,343
1,477(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする