ノーブランド
【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質
フッ素ゴム
形状
平板・平プレート
材種
フッ素ゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
12333697
RSAN-FR
黒
タイプA 80
オープン
¥
1,257~
¥
1,383~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491726
RSAN-FR60
黒色
アスカーA 60度
オープン
¥
2,543~
¥
2,797~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62856766
RSAN-FKM75
黒
ショアA75°
オープン
¥
1,857~
¥
2,043~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。