ノーブランド
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
材質
シリコンゴム
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
シリコンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31491060
RSAZ-SR50
半透明
アスカ―A 50度
オープン
¥
2,366~
¥
2,603~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491069
RSAZ-SRB50
黒色
アスカ―A 50度
オープン
¥
2,547~
¥
2,802~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491078
RSAZ-SRB60
灰白色
アスカ―A 60度
オープン
¥
2,547~
¥
2,802~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333417
RSAZ-SR70
灰
タイプA 70
オープン
¥
200~
¥
220~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。