曜日別特売

【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴

【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンスポンジシート 2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。

仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491586RSAN-SSR7赤色タイプE 7度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491595RSAN-SSR15赤色タイプE 15度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491611RSAN-SSR25赤色タイプE 25度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491620RSAN-SSG30グレータイプE 30度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491629RSAN-SSG35グレータイプE 35度
オープン
2,777
3,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333749RSAN-SP35タイプE 35
オープン
1,080
1,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491638RSAN-SSW7白色タイプE 7度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491647RSAN-SSW15白色タイプE 15度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491656RSAN-SSW25白色タイプE 25度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491665RSAN-SSB7黒色タイプE 7度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491681RSAN-SSB15黒色タイプE 15度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491690RSAN-SSB25黒色タイプE 25度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする