ノーブランド
【オーダー】シリコンスポンジシート 3穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
穴種:シリコンスポンジ
材質
シリコンスポンジ
形状
平板・平プレート
穴数
3
材種
シリコンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31491839
RSAS-SSR7
赤色
タイプE 7度
オープン
¥
2,339~
¥
2,573~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491848
RSAS-SSR15
赤色
タイプE 15度
オープン
¥
2,339~
¥
2,573~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491857
RSAS-SSR25
赤色
タイプE 25度
オープン
¥
2,543~
¥
2,797~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491866
RSAS-SSG30
グレー
タイプE 30度
オープン
¥
2,543~
¥
2,797~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491875
RSAS-SSG35
グレー
タイプE 35度
オープン
¥
2,877~
¥
3,165~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12333907
RSAS-SP35
赤
タイプE 35
オープン
¥
1,223~
¥
1,345~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491891
RSAS-SSW7
白色
タイプE 7度
オープン
¥
2,666~
¥
2,933~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491900
RSAS-SSW15
白色
タイプE 15度
オープン
¥
2,666~
¥
2,933~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491909
RSAS-SSW25
白色
タイプE 25度
オープン
¥
2,666~
¥
2,933~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491918
RSAS-SSB7
黒色
タイプE 7度
オープン
¥
2,339~
¥
2,573~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491927
RSAS-SSB15
黒色
タイプE 15度
オープン
¥
2,339~
¥
2,573~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491936
RSAS-SSB25
黒色
タイプE 25度
オープン
¥
2,543~
¥
2,797~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。