曜日別特売

【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴

【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。

仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート硬度タイプC 20度穴数3材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31491945RSAS-EPTS20黒色
オープン
664
730(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31491961RSAS-EPTSW20白色
オープン
811
892(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする