【オーダー】シリコンゴムシート 6穴

【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。
耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。

仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
31492311RSAR-SR50半透明アスカ―A 50度
オープン
2,966
3,263(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492320RSAR-SRB50黒色アスカ―A 50度
オープン
3,147
3,462(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492329RSAR-SRB60灰白色アスカ―A 60度
オープン
3,147
3,462(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334221RSAR-SR70タイプA 70
オープン
1,664
1,830(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする