ノーブランド
【オーダー】シリコンスポンジシート 6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様
穴種:シリコンスポンジ
材質
シリコンスポンジ
形状
平板・平プレート
穴数
6
材種
シリコンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
31492338
RSAR-SSR7
赤色
タイプE 7度
オープン
¥
2,639~
¥
2,903~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492347
RSAR-SSR15
赤色
タイプE 15度
オープン
¥
2,639~
¥
2,903~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492356
RSAR-SSR25
赤色
タイプE 25度
オープン
¥
2,843~
¥
3,127~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492365
RSAR-SSG30
グレー
タイプE 30度
オープン
¥
2,843~
¥
3,127~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492381
RSAR-SSG35
グレー
タイプE 35度
オープン
¥
3,177~
¥
3,495~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12334230
RSAR-SP35
赤
タイプE 35
オープン
¥
1,651~
¥
1,816~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492390
RSAR-SSW7
白色
タイプE 7度
オープン
¥
2,966~
¥
3,263~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492399
RSAR-SSW15
白色
タイプE 15度
オープン
¥
2,966~
¥
3,263~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492408
RSAR-SSW25
白色
タイプE 25度
オープン
¥
2,966~
¥
3,263~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492417
RSAR-SSB7
黒色
タイプE 7度
オープン
¥
2,639~
¥
2,903~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492426
RSAR-SSB15
黒色
タイプE 15度
オープン
¥
2,639~
¥
2,903~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
31492435
RSAR-SSB25
黒色
タイプE 25度
オープン
¥
2,843~
¥
3,127~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。