ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
形状
丸棒
材種
ステンレス
表面仕上げ
ピーリング
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※長さは1mm単位での指定となります。
※バンドソーによる鋸切断で断面未処理の為、切断面に引き目が残ります。また切削油や切粉の付着、バリが残っている場合があります。
※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ等が付着したままのお届けとなりますので予めご了承ください。
※製品の抜き取り部位によりメーカー名印字やラベルシール、鋼種判別用のスプレー塗料がついたままの出荷となりますのでご了承ください。
※製品重量や大きさにより梱包荷姿や輸送方法が変わります。特に重量が50kgを超える場合には鋼材の混載輸送となる為、製品裸渡し(梱包無し)となります。
※製品重量が50kgを超える商品については納品車両が4トン以上のトラックとなる為、狭小道路等で侵入できない場所には配達できません。予めご了承の上でご注文ください。
※ピーリング丸棒の為、外径は製品表記より若干太めとなっております。そのままベアリングシャフト等には使えませんのでご注意ください。
※切削加工を前提とした素材商品となりますので、外径、長さ、切断面角度などそのままご利用頂く用途には適さない場合がありますので予めご留意ください。
※商品名がピーリング丸棒となっておりますが、外径160Φ以上の径が大きいものはターニング仕上げ(荒削品)でのご提供となりますので予めご了承ください。
※
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
64936807
MRB-ST04B
SUS304
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
64936816
MRB-ST03B
SUS303
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
64936825
MRB-ST3SB
SUS310S
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
64936841
MRB-ST16LB
SUS316L
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
64936850
MRB-ST16B
SUS316
オープン
¥
2,514~
¥
2,765~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません