曜日別特売

4WAYペーパータオルケース卓上用

4WAYペーパータオルケース卓上用 - FIRMS4WAYペーパータオルケース卓上用 - FIRMS4WAYペーパータオルケース卓上用 - FIRMS

場所に応じて選べる4通りの置き方ができます。
ペーパータオルを横から引き出すので、いつでも濡れずに清潔です。

付属品すべり止めゲル(着脱可能)2個(サイズ40×40×3mm)材質ABS樹脂質量(kg)7質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×110収納対応外経サイズ(mm)幅230×奥行120×高さ80内容量1ケース(20台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64943238卓上用
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする