曜日別特売

ライト管

ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成ライト管 - エコー化成

エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。
※本来の用途以外でご使用にならないでください
暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります
内1本スリーブ付き

用途空調用ダクト仕様スリーブ:〇材質硬質塩化ビニール再生原料グレー素材再生リサイクル原料
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
内径(Φ)
質量(kg/m)
外径
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64943150LP100X1000L(995~997L)1セット(4本)995~997102約1.05kg/1000L1064
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
64943168LP100X2000L(1995~1997L)1セット(2本)1995~1997102約2.1kg/2000L1062
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64943186LP150X1000L(995~997L)1セット(4本)995~997150約2.3kg/1000L1564
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64943211LP150X2000L(1995~1997L)1セット(2本)1995~1997150約4.6kg/2000L1562
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする