AIS (エイ・アイ・エス)
正座椅子(背無し)
長時間の正座も快適にサポートする正座椅子です。
スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。
幅(mm)
415
質量(kg)
1.35
色
BR
高さ(mm)
180
奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64959381
SZN-01
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
1
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません