曜日別特売

たからばこ

たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]

必要なものを楽しく学べる!切って貼って作る防災たからばこ!
楽しく工作しながら防災意識を高められる、防災たからばこキットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、肩掛けのバッグとして使用できます。製作を通じて災害時に必要なものを学べる防災教育に役立ちます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり

セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(白)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20種類防災寸法(mm×m)リボン:9×1適合年齢(歳)3パッケージヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※デコレ―ションテープの色・柄は取り混ぜです。色はお選びいただけません。たからばこ本体は無地になります。防災用品は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6494330858709
オープン
386
425(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする