曜日別特売

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・マッチングファイター18V PLUS LITE
・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです
・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です
・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!
・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!
・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。
・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!
・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。

用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ消費電力(W)100全光束(Lm)10000本体質量(kg)1.4適合品番JD-002A(灯具用三脚)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)使用場所屋外適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時照射角度(°)90内容量1個
関連資料:(2.68MB)取扱説明書:(2.76MB)
注意
※バッテリーは付属されません。
※汎用バッテリーのご使用は推奨されません。
※防水仕様ではありません。
※適応バッテリーをお確かめの上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64959645YC-M90D
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする