カプセルランタン サンタ

カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルランタン サンタ - アーテック[学校教材・教育玩具]

クリスマスにぴったり作って飾って楽しいサンタランタン
7色に光るLEDライト付きで、暗闇でも幻想的に輝くクリスマスランタンがつくれる工作キットです。おはながみを自分で切ったりちぎったりすることでオリジナルのサンタランタンが完成します。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【制作時間】約20分【用意するもの】液体のり、はさみ
材質:PS、PVC、紙、ポリエステル、鉄、PET。サイズ:完成サイズ:Φ100×190mm。セット内容:カプセル×1、カラフルミニライト×1、おはながみ(赤・白)×1、クリスマスシール×1、モール(色とりまぜ)×1、目玉シール×2、両面テープ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容カプセル×1、カラフルミニライト×1、おはながみ(赤・白)×1、クリスマスシール×1、モール(色とりまぜ)×1、目玉シール×2、両面テープ×1材質PS、PVC、紙、ポリエステル、鉄、PET寸法(mm)完成品:Φ100×190適合年齢(歳)3パッケージヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※モールの色は取り混ぜです。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6494345758763
500
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする