曜日別特売

きせかえ∞ステッカー

きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]きせかえ∞ステッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

シールで着せかえ遊び!かわいい犬のオリジナルステッカー工作キット!
かわいい猫のキャラクターを、透明シールで自由に着せかえできる楽しい工作キットです。シールは洗って繰り返し使えるので、長く楽しめます。道具不要・短時間で完成するため、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分

セット内容きせかえシール×1、∞ステッカー(ねこ)×1材質TPE、透明PET#50(強粘着)寸法(mm)きせかえシール:W148×H210、∞ステッカー:130×120種類ねこ適合年齢(歳)3パッケージヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6494340558708
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする