曜日別特売

クリスマス スパンコール

クリスマス スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマス スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマス スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマス スパンコール - アーテック[学校教材・教育玩具]

キラキラ輝く雪の結晶クリスマス工作にぴったりのスパンコール
雪の結晶をモチーフにしたスパンコールです。キラキラと輝く素材で、スノードームやレジン、カード作りなど幅広い工作に使えます。光の角度で色が変わるホログラム素材で、作品を華やかに演出します。クリスマスや冬の飾りつけにもおすすめです。
材質:PET。サイズ:容量:約3g、結晶1粒あたり:約4.5mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)結晶1粒あたり:約4.5容量(g)約3適合年齢(歳)3パッケージ袋入り内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6494329058662
230
182
200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする