曜日別特売

ペーパータオルホルダー PAPER-ism

ペーパータオルホルダー PAPER-ism - FIRMSペーパータオルホルダー PAPER-ism - FIRMS

壁掛けタイプのペーパーホルダーです。

付属品ネジ、両面テープ材質ABS樹脂質量(kg)9本体:ブルー、フロントカバー:ホワイト容量ペーパータオル200枚質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×136×130内容量1ケース(20台)
注意
※付属のアダプターにより、レギュラーとエコノミーを兼用可能。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64943220FMS-01TP
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする