・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。
・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ
・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型
・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様
・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状
・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520内容量1個