GOODGOODS(グッド・グッズ)
GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能
・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応
・安全性が高いストッパー穴つき
・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途
・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容
三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質
鉄
質量(kg)
約5.4
高さ(mm)
1060~2650
耐荷重(kg)
10
適合品番
GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ直径(Φmm)
38
内容量
1個
取扱説明書:
JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)
注意
※別売りのグッド・グッズ製バルーンライト(品番:GD-BL320W)専用の三脚スタンドです。
※取扱説明書の内容に沿って安全にご使用ください。
※豪雨・防風などの悪天候でのご使用はお辞め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64959627
JD-BL10K
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった