・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射
・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)
・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍
・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化
・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン)消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000本体質量(kg)8.1発光色昼白色(5000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)内容量1個