・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。
・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。
・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です
・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。消費電力(W)60防水性IP65(生活防水)発光色昼光色(6000K±10%)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)7×15全光束(Lm)4500本体質量(kg)0.8適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)RoHS指令(10物質対応)対応照射方式片面発光耐衝撃IK10内容量1個