曜日別特売

ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能

ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。
・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。
・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。
・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。
・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。
・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。
・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。
・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。

用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート内容量1個
関連資料:(2.33MB)取扱説明書:(5.36MB)
注意
※防水仕様ではありません。
※バッテリー残量が無い状態で保管しないで下さい。
※埃・砂などが多い環境で保管・使用をしないで下さい。
※落下・衝撃・水濡れがあった後は使用せず、販売元にご相談下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64959661SPI-1200AT
180,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする