曜日別特売

AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m

AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!
商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど

セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面内容量1個
注意
※こわれやすいもの、重量物、圧力がかかるものには使用しないでください。
※素材や条件によっては、接着面を痛めるおそれがあります。
※汚れが付着した状態では再利用できません。
※屋外での使用はお控えください。
※使用する気温によって、本製品はお使いいただけない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394082775047
オープン
546
601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03940827
2024-05-27
用途: 花器とアクリルケースの固定
卸売・小売業

袋内に黒いゴミが入っており、テープ側面に入り込んでいて取り除くことができなかった。性能自体は良さそうに感じます。

対象商品 : 03940827
2023-10-18
用途: ポスター掲示
Duke's

家の外壁などにポスターを掲示する際、粘着力が強力で風雨に負けず、はがすときは跡も残らず大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする