曜日別特売

バッテリBL1890【高容量9,0Ah】

バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 - マキタ

18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)
大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ
残容量表示(緑4灯表示)付
特長
・大容量で1充電作業量アップ
既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。
さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。
・残容量表示+自己故障診断
確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。
・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに

電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9内容量1個
注意
※使用可能モデルが限定されます。使用推奨モデルは下記表の「適用モデル」をご確認ください。
※下記記載のモデルについては、使用できませんのでご注意ください。
※その他のモデルについては、抜き差しは可能ですが、使用に制限がございます。
※【使用不可モデル】
※BAP182、BCV01、CE090D、CF203D、CM501D、CW180D、HR261D、JR360D、LS600D、MHW080D、ML813、ML814、MUN500WD、MUN501WD、MUN600LD、
※MUR195LD、MUR195SD、MUR195UD、MUR195WD、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR368AD/LD/UD/WD、
※MUS054D、MUS155D、MUS156D、MUS200D、MUX18D、PB180D、RC200D、RC300D、SP601D
※【適用モデル】
※GA420D GA520D GA412D GA418D GA512D GA518D GA404DN GA408D GA504DN GA508D GA701D GA700D LS714D MLM460D LW141D MUB363DV MUB363D MUB362D MUB184D
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068730A-79809
31,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする