闇夜のまっくろクロフク

闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフク - レッツコーポレーション

デュアルレンズ搭載。全体画像とズーム画像を同時に撮影可能(ピクチャーインピクチャー)
トラッキング機能。対象物を追尾撮影。対象エリア内で捉えた被写体を自動で追いかけ撮影していく自動追尾機能が備わってます。
スマホで閲覧可能(メーカーHPからアプリをインストールお願い致します。)
1週間録画可能(マイクロSDカード128GB使用時)
手のひらにのるコンパクトサイズ
吊り下げて使用することもできます。

仕様【ビデオ圧縮】H.264/H.265レンズ2.8mm+12mm記録媒体microSDカード(最大128GB)ズーム8倍ズーム解像度4MP防塵防水性能IP66スピーカー【内蔵】3W 双方向通話動作温度(℃)-30~50回転速度水平55°/秒 垂直40°/秒ネットワークタイプWi-Fi2.4GHz・イーサネット最低被写体照度(Lux)カラー:0.001 白黒:0.0005 超低照度動作湿度(%RH)0~80イメージセンサーCMOS内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65069360KRF2X-H
29,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする