SATA
モンキーレンチ
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途
メンテナンス、機械修理用。
仕様
グリップなし
材質
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)
色
シルバー
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069597
47203
692-2882
209.1
29.3
7.7
¥
1,945
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069606
47204
692-2884
261.9
33.5
9.8
¥
2,671
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069615
47205
692-2883
312.2
38.8
12.8
¥
3,454
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069631
47206
692-2880
394.7
45.7
14.9
¥
5,821
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069640
47207
692-2885
471.9
54.6
17.4
¥
12,441
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069649
47208
692-2886
630.1
63.2
22.6
¥
18,960
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください