SATA
モンキーレンチ
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途
メンテナンス、機械修理用。
仕様
グリップなし
トラスコ品番
692-2879
材質
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)
全長(mm)
109.04
色
シルバー
最大口開き(mm)
14
先端厚さ(mm)
5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069588
47201
¥
1,624
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください