SATA
広口モンキーレンチ 黒染
広口ワイドなデザインです。
ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。
刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。
腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途
メンテナンス用。
仕様
グリップなし
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め
色
ブラック
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069545
47122
698-4619
163
29
7
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069561
47123
698-4617
212
36
7.4
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069570
47124
698-4618
262
39
9.7
¥
3,425
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069579
47125
698-4620
310
44
12.7
¥
4,065
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください