エアコンの直風をやわらげ、快適な空調環境をつくるエアコン風よけカバーです。
取り付けは本体上部に引っかけるだけの簡単設計で、工具や穴あけは不要。取り外しもラクにでき、お掃除も簡単に行えます。さらに、結露防止デザインで清潔に保ちやすく、安心してお使いいただけます。
伸縮式で幅55~90cmに対応し、さまざまなエアコン機種に取り付け可能。角度は180°まで調整できるため、冷房時は上向き・暖房時は下向きなど自由に切り替えられます。リモコン操作の妨げにならず、設置後も便利に使用できます。
直撃風を防ぎながら室内の風を分散・循環させることで、冷暖房のムラを軽減。夏の冷え過ぎや冬の足元の寒さを防ぎ、乾燥や不快感を抑えて、一年を通して快適な環境を実現します。