曜日別特売

ヤスリセット

ヤスリセット - SATAヤスリセット - SATAヤスリセット - SATAヤスリセット - SATA

様々な素材や作業に対応する8種類のヤスリをセット化しました。
整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。
滑りにくい快適なハンドルで長時間作業にも適した設計です。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
キャビネットに自由に組み合わせ可能です。
SATA独自設計によりナメにくいです。
保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。
全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。

用途木材、金属、プラスチックなどの素材の整形、仕上げ、削り作業。トラスコ品番695-8216セット内容【8点】やすり(全長315mm・中目)、平:刃長200mm、幅20×厚さ5mm、半丸:刃長200mm、幅19×厚さ6mm、丸:刃長200mm、Φ7.5材質スチールケース色ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×375×45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6506952709910A
9,990
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする