コンビネーションスパナ

コンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATA

ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。
角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。
優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)立ち上がり角(°)15内容量1丁
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6506965840201693-24823.31266
422
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506966740202693-24833.31327
431
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506967640203693-24733.31398
468
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506968540204693-24803.71489
511
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506970140205693-24634.415810
540
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506971040206693-24784.816411
586
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506971940207693-24755.117012
645
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506972840208693-24705.417613
680
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506973740209693-24645.818914
735
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506974640210693-24816.119815
788
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506975540211693-24796.420716
818
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506977140212693-24846.822417
899
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506978040213693-24657.323618
1,056
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506978940214693-24677.824819
1,069
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506979840215693-24748.327020
1,112
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506980740216693-24628.327021
1,187
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506981640217693-24698.729222
1,294
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506982540218693-2468930323
1,471
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506984140219693-24729.331424
1,599
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506985040220693-24719.733425
2,082
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506985940221693-246610.135827
2,422
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
6506986840222693-247711.541430
2,935
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
6506987740223693-247611.542532
3,059
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507157540233693-13603.31265.5
422
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする