コンビネーションスパナ

コンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATAコンビネーションスパナ - SATA

ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。
角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。
腐食しにくい仕様です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)トラスコ品番692-9438厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650703494034722319.5
2,754
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする