曜日別特売

コンビネーションラチェットクイックレンチ

コンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATAコンビネーションラチェットクイックレンチ - SATA

スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
全15種類を絞り込む
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507129543602692-9722【めがね】6.5、【スパナ】4.61296
1,075
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507131143603692-9654【めがね】6.5、【スパナ】4.81337
1,105
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507132043605692-9671【めがね】6.9、【スパナ】5.41499
1,209
999
1,099(税込)
翌々日出荷
6507132943606692-9708【めがね】7.7、【スパナ】5.715910
1,265
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507133843609692-9709【めがね】8.6、【スパナ】8.117813
1,524
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507134743611692-9720【めがね】9.9、【スパナ】8.319915
1,741
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507135643612692-9842【めがね】10.3、【スパナ】8.820816
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507136543613692-9712【めがね】10.7、【スパナ】9.222517
1,939
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507138143614692-9646【めがね】11.2、【スパナ】9.423618
2,062
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507139043615692-9681【めがね】11.2、【スパナ】9.524819
2,206
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507139943616692-9676【めがね】13、【スパナ】10.827021
2,621
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507140843617692-9672【めがね】13、【スパナ】11.429122
2,859
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507141743618692-9696【めがね】14.5、【スパナ】11.831224
3,645
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507142643619692-9679【めがね】14.5、【スパナ】12.133325
3,989
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507155743601693-1355【めがね】6.5、【スパナ】4.61255.5
1,056
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする