曜日別特売

コンビネーションラチェットレンチ

コンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATAコンビネーションラチェットレンチ - SATA

ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
全27種類を絞り込む
トラスコ品番
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507104043220692-9716【めがね】6.5、【スパナ】4.61255.5
994
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507104943221692-9695【めがね】6.5、【スパナ】4.61256
1,019
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507105843222692-9638【めがね】6.5、【スパナ】4.81337
1,033
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507106743201692-9685【めがね】6.9、【スパナ】51408
1,042
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507107643202692-9698【めがね】6.9、【スパナ】5.41499
1,166
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507108543203692-9670【めがね】7.7、【スパナ】5.715910
1,239
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507110143204692-9843【めがね】8.2、【スパナ】6.416511
1,364
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507111043205692-9690【めがね】8.6、【スパナ】7.417112
1,441
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507111943206692-9689【めがね】8.6、【スパナ】8.117813
1,513
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507112843207692-9653【めがね】9.4、【スパナ】8.319014
1,535
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507113743208692-9684【めがね】9.9、【スパナ】8.319915
1,712
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507114643209692-9641【めがね】10.3、【スパナ】8.820816
1,811
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507115543210692-9701【めがね】10.7、【スパナ】9.222517
1,912
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507117143211692-9699【めがね】11.2、【スパナ】9.423618
2,046
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507118043212692-9846【めがね】11.2、【スパナ】9.524819
2,187
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507118943213692-9642【めがね】13、【スパナ】9.329121
2,476
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507119843214692-9693【めがね】13、【スパナ】9.329122
2,729
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
6507120743215692-9659【めがね】14.5、【スパナ】10.333324
3,471
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507121643216692-9849【めがね】14.5、【スパナ】10.333325
3,971
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507122543217692-9719【めがね】15.5、【スパナ】10.935927
4,998
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507124143218692-9713【めがね】17、【スパナ】11.940230
6,042
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507125043219692-9697【めがね】17.5、【スパナ】12.342532
6,586
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
6507125943223692-9650【めがね】17.5、【スパナ】13.146034
6,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
6507126843224692-9663【めがね】20.5、【スパナ】16.450036
16,124
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507127743225692-9682【めがね】22、【スパナ】1857541
20,145
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507128643226692-9850【めがね】25、【スパナ】21.264546
26,546
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507154843227693-1359【めがね】26.5、【スパナ】21.265550
29,768
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする