曜日別特売

ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ

ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATAロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATAロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATAロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATAロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATAロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ - SATA

首が上下に移動できます。
指1本で「ロック」または「解除」の操作ができます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507073546801692-9710【めがね】6.5、【スパナ】4.81468【めがね】17.1
3,372
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507075146804692-9704【めがね】7.7、【スパナ】6.418311【めがね】22.1
3,981
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507076046805692-9718【めがね】8.2、【スパナ】6.619512【めがね】23.3
4,313
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507076946806692-9644【めがね】9、【スパナ】6.821913【めがね】27.9
4,524
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507077846809692-9723【めがね】9.9、【スパナ】8.124216【めがね】30.9
5,105
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507078746810692-9845【めがね】10.3、【スパナ】8.525417【めがね】31.4
5,380
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507079646811692-9640【めがね】10.7、【スパナ】926718【めがね】32.5
5,712
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507080546812692-9840【めがね】11.2、【スパナ】9.5280.519【めがね】35.2
5,909
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507082146813692-9668【めがね】13、【スパナ】10.629720【めがね】40.4
6,042
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507083046814692-9677【めがね】13、【スパナ】10.631621【めがね】40.4
6,225
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507083946815692-9674【めがね】13、【スパナ】1133522【めがね】40.4
6,798
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507084846816692-9637【めがね】14.5、【スパナ】11.635624【めがね】47.1
7,945
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507085746817692-9707【めがね】14.5、【スパナ】1237825【めがね】47.1
8,415
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする