曜日別特売

両口メガネレンチ

両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA両口メガネレンチ - SATA

70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507013042306692-946324516×17
1,559
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507013942307692-946526518×19
1,800
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
6507014842309692-941228820×22
2,439
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507015742310692-943430521×23
3,281
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507016642312692-946032524×27
3,676
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507017542315692-943937030×32
5,294
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする