両口ラチェットレンチ

両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA両口ラチェットレンチ - SATA

光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
腐食しにくい仕様です。
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507143546201692-96786.51308×10
1,441
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507145146200692-97026.5127.58×9
1,452
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507146046202692-96867.315010×11
1,524
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507146946203692-98488.216912×13
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507147846204692-9666919014×15
1,813
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507148746205692-96589.920916×18
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507149646206692-963610.723017×19
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507150546207692-96481329122×24
3,401
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507152146208692-966915.534927×30
5,380
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
6507153046209692-970617.540932×34
7,382
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする